{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | AEG AS típus 18 V | |
| Gyártó jelölése | BSS 18HTF12BL-0 | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Maximális nyomaték | 1 220 Nm | |
| Ütésszám | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
| Szerszámbefogó meghajtási profil | Külső négyszög | |
| Szerszámbefogó mérete | 1/2 coll | |
| Súly | 3,05 kg | |
| Jellemző felhasználás | Heavy Duty | |
| Termék fajtája | Ütvecsavarozó |
| Cikkszám | 074016 BSS18HTF12 | |
| EAN / GTIN | 4058546483005 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |