Karos mérőeszköz 0,002 mm A ø 40,5 mm, szonda hossza 14,5 mm

Cikkszám: 0715303
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0715303
EAN / GTIN 4029713280758
Gyártó száma 0715303
L-szám L40510 1118
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Keményfém végű mérőbetétek, Ø 2,0 mm
  • A forma megfelel A DIN 2270 szabványnak
  • Forgó tárcsa
  • 3 db-os fecske hátsó vezetőelem
  • A számlálási irány automatikus megfordítása
  • Mérőerő 0,15 N

Leírás:

Karos mérőműszer elforgatható skálával és automatikus mérési irányváltással. A mérőbetét egy Ø 2,0 mm-es keményfém golyóval van felszerelve. 3-szoros fecskefarokvezető. A mérőbetét hossza 14,5 mm. Mérési tartomány 0,2mm, leolvasás 0,002mm, külső gyűrű Ø 40,5mm. Kijelző 0-100-0. A szállításhoz tartozik egy 8 mm-es szorítószár és egy mérőbetétes kulcs. Csomagolás: tok

Jellemző:

  • A mutató elforgatása mm-ben: 0,2 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 1,5 µm

Szabvány:

DIN 2270