Esőnadrág AQUA Riverton, Unisex, Tengerészet, Méret 3XL

Cikkszám: 07062-028-01 3XL
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
Cikkszám 07062-028-01 3XL
EAN / GTIN 5707209512406
Gyártó száma 07062-028-01 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • A vízálló anyag hegesztett varratokkal rendelkezik, így az eső nem tud behatolni
  • Elasztikus és húzózsinórral a deréknál
  • Nyomja meg a gombot a bokán

Jellemző:

  • Szél és vízálló
  • A varratok hegesztettek
  • Rugalmas és húzózsinór a deréknál
  • Nyomja meg a gombot a bokán
  • Anyagösszetétel: 70% poliészter/30% poliuretán
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • vízálló, műanyaggal bevont. Vízoszlop 10 000 mm az EN ISO 811 szerint.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez