AQUA Waterford esőkabát, Unisex, Tengerészet, XL méret

Cikkszám: 07060-028-01 XL
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
Cikkszám 07060-028-01 XL
EAN / GTIN 5707209512987
Gyártó száma 07060-028-01 XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szél és vízálló
  • Rendkívül tartós, hegesztett varratokkal
  • Állítható rugalmas zsinórokkal ellátott kapucni, összecsukva tárolható a gallérban
  • Szellőzés hátul állítható rugalmas a szegélynél

Jellemző:

  • Szél és vízálló
  • A varratok hegesztettek
  • Gallérban rejtett kapucni
  • Zipzáródás és időjárás elleni védőpanel préscsapokkal
  • Mellzseb hajtókával és tőcsavarral
  • Elülső zsebek hajtókával és nyomórögzítővel
  • Szellőzés hátul
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Nyomja meg a csuklóján lévő gombot
  • Anyagösszetétel: 70% poliészter/30% poliuretán
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Vízálló, PU-bevonattal a mérő. Vízoszlop 10 000 mm az EN ISO 811 szerint.
  • Mellkas kerülete: 112 cm / 44 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez