{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee HB 18 V típus; Milwaukee B 18 V típus | |
| Gyártó jelölése | M18CV-0 | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
| Tartálytérfogat | 2,5 l | |
| Szívótömlő hossza | 1,2 m | |
| Térfogatáram | 1 019 l/min | |
| Súly akku nélkül | 1,6 kg | |
| Termék fajtája | Elszívás |
| Cikkszám | 070233 M18CV-0 | |
| EAN / GTIN | 4002395289998 | |
| Gyártó száma | 4933459204 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |