Fúró-csavarozó 18 V, akkus fúró-csavarozó, FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha markolattal

Cikkszám: 070222 BS18C2X
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG B 18 V típus
Gyártó jelölése BS 18 C2X
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Motor felépítése 4 pólusú motor
Maximális nyomaték kemény 50 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 800 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 13 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 45 mm
Súly 1,7 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Alkalmas anyagok fa; fém; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 18V
USP2 FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, puha felülettel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Gyártó száma 4935459423
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Leírás

Kivitel:

AEG − akkus fúró-csavarozó
  • Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • 23 fokozatú nyomaték-beállítás külön fúrófokozattal.
  • 13 mm gyorsbefogó fúrótokmány.
  • 4 pólusú motor a maximális teljesítmény érdekében kompakt felépítés mellett.

Előny:

23 fokozatú forgatónyomaték beállítás.

Tartalom:

2 × 2 Ah akku, töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073841073848 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek