Kapucni COMPLETE MacKlin, Unisex, Kornblau, ONE méret

Cikkszám: 07014-650-11 ONE
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
Cikkszám 07014-650-11 ONE
EAN / GTIN 5707209153906
Gyártó száma 07014-650-11 ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Légáteresztő, szél- és vízálló MASCOTEX®, ragasztott varratokkal
  • Könnyű bélés
  • állítható elasztikus

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Könnyű bélés
  • Rugalmas zsinórok az elülső szélben, állítható
  • Cipzárral rögzítve
  • 00930-650 típushoz
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter (MASCOTEX®)
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • twill. Ne használjon lágyító szert.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • Ne vasalja a nem
  • megfelelő kémiai tisztítás -hez