MULTISAFE Visp kabát, Unisex, Sötét antracit, Méret 4XL

Cikkszám: 06609-135-18 4XL
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
Cikkszám 06609-135-18 4XL
EAN / GTIN 5707209479686
Gyártó száma 06609-135-18 4XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Antisztatikus és lángálló piroPro® savvédelemmel
  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Lezárás időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal a karcolások elkerülése érdekében
  • A varratok lefelé mutatnak, hogy ne akadjon szikra

Jellemző:

  • Antisztatikus és lángálló piroPro® savvédelemmel
  • Véd az ívek és az alkalmi hegesztés ellen
  • A felületkezelés a terméket szennyeződéslepergetővé teszi
  • Felálló gallér préscsapokkal
  • Hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon és az oldalakon
  • Rögzítés rejtett préscsapokkal
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • Elülső zsebek rejtett cipzárral
  • Belső zseb hajtókával
  • Mandzsetta gumírozott szalaggal
  • A varratok lefelé mutatnak, hogy ne akadjon szikra
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 87% pamut/12% poliamid/1% szénszál
  • Anyagsűrűség: 320 g/m²
  • Vászonszerkezet. Akár 7%-kal is zsugorodhat 5 x ipari mosodánál (ISO 15797), és akár 5%-kal a háztartási mosodánál. Mossa külön. Minden mosás után impregnálja fluorozott szénhidrogénekkel (PFC), hogy az EN 13034 szabvány szerinti védelmet megújítsa.
  • Mellkas kerülete: 132 cm / 52 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (6. Típus)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1.
  • En 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • En 61482-1-2, 1. Osztály
  • EN ISO 11611 – 1. OSZTÁLY (A1)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.