100 mm-es járókerék szonda fej

Cikkszám: 0635 9430
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0635 9430
EAN / GTIN 4029547018954
Gyártó száma 0635 9430
L-szám L40540 479
Gyártó/felelős személy Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Leírás:

Kombinálja a szondafejet az áramlási szondákhoz való adapterrel, és egyszerűen csatlakoztassa a fogantyúhoz kábellel vagy Bluetooth segítségével. A mennyezeti kivezetéseken történő kényelmes mérésekhez ajánljuk a 90°-os szöggel rendelkező, kihúzható teleszkópot az áramlásmérő szondákhoz
  • Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a markolatadapterre (cikkszám: 0554 2160) van szüksége ahhoz, hogy ezt a szondafejet a markolattal együtt használhassa.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek