akku kalapács SDS max GSH 18V-5 XL-BOXX-ban

Cikkszám: 0611918200
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
Cikkszám 0611918200
EAN / GTIN 4059952641515
Gyártó száma 0611918200
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Akkus ütőkalapács SDS max GSH 18V-5, A nagy bontószerszámokkal való munka nehéz, különösen fej feletti vagy szűk helyeken. Ezért fejlesztettük ki a GSH 18V-5 Professional-t. A kefe nélküli technológiának köszönhetően 8,5 J vezetékes teljesítmény mellett csökkenti a fáradtságot és vezeték nélküli szabadságot biztosít. Ez a könnyű és kompakt eszköz hatékony teljesítmény/súly arányának, a nagy teljesítményű hajtásláncának és az erőteljes ütőművének köszönhetően ideális minden munkapozícióhoz. Ezenkívül a Soft-Start mód / Adaptive Speed Control (ASC) funkcióval pontosabb véséshez, a reteszelő gombbal pedig folyamatos munkavégzéshez nagyobb kontrollt biztosít. A GSH 18V-5 Professional véső-, bontási vagy javítási munkákhoz, csempe eltávolításához, átütésekhez és csatornák készítéséhez betonban, falazatban és téglában alkalmas. Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a márkák közötti AMPShare akkumulátor-szövetséggel. (Maximális teljesítményhez: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). A készülék emellett két különböző üzemmóddal rendelkezik, egyszerű kezelőfelülettel, Vario-Lock funkcióval és LED-es munkalámpával. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 18,0 V
  • BITURBO: Igen
  • Rezgéskibocsátási érték ah [vésés betonban]: 13,8 m/s²
  • Szakág: 71
  • Bizonytalanság K [vésés betonban]: 1,5 m/s²
  • Szerszám méretei (hossz): 481 mm
  • Szerszámbefogó: SDS max