Kereszt és gérvágó fűrész GCM 12 GDL

Cikkszám: 0601B23600
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601B23600
EAN / GTIN 3165140584890
Gyártó száma 0601B23600
L-szám L00590 111
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Kereszt- és gérvágó fűrész GCM 12 GDL, A Bosch kínálatában a legpontosabb vágási eredményekkel a GCM 12 GDL Professional az első választás olyan alkalmazásokhoz, ahol maximális pontosságra van szükség
  • A vágó- és gérdfűrész innovatív, karbantartásmentes csúszókarja rendkívül robusztus és nagy tartósságot biztosít
  • A csúszó kar csuklós kialakításának köszönhetően a GCM 12 GDL Professional elölről hátrafelé kompakt
  • A kettős vonalvezetésű lézerrel és kiváló minőségű fűrészlappal felszerelt kereszt- és gérdfűrész nagyon pontos vágásokat garantál
  • A GCM 12 GDL Professional alkalmas kereszt-, gérvágásokhoz és horonyvágásokhoz fában, fagerendákban és fa kompozitokban, valamint lemezanyagokban és padlólapokban
  • Kompatibilis a Bosch Click & Clean porelszívó rendszerrel és különböző munkaasztalokkal
  • A GCM 12 GDL Professional olyan funkciókat is kínál, mint az intelligens fékrendszer, a precíz dupla Vonal lézer és a lágyindítás
  • Fogócsapágy; betétlap; hatszögletű hüvely; 1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Jellemző:

  • Fokozatbeállítás: 52 ° L / 60 ° R
  • Súly: 32. 1 kg
  • Nélküli fordulatszám: 4000 min-1
  • Dőlésbeállítás: 47 ° L / 47 ° R
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Fűrészlap furat Ø: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 30 mm
  • Fűrészlap átmérője: 30 mm: 305 mm
  • Vágási kapacitás 0°: 104 x 341 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágás: 104 x 240 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenés: 51 x 341 mm
  • Vágási kapacitás 0°-ban, szélesség: 341 mm
  • Vágási kapacitás 0°-ban, magasság: 104 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágásnál, szélesség: 240 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os gérvágásnál, magasság: 104 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenésnél, szélesség: 341 mm
  • Vágási kapacitás 45°-os billenésnél, magasság: 51 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fa fűrészelése]: 2. 5 m/s²
  • Feszültség: 230 V
  • Rendezetlenségi K [fűrészelés]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség x hossz x magasság): 1100 x670 x740 mm

Tartalom:

  • Gyűrűs tokmány
  • Betétlap
  • Belső hatlapos
  • 1 x körfűrészlap, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72

Megfelelő termékek