Akkus ütvecsavarozó GDX 18V-285

Cikkszám: 06019N2120
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
Cikkszám 06019N2120
EAN / GTIN 4053423303384
Gyártó száma 06019N2120
L-szám L00620 107461
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

akku ütvecsavarozó GDX 18V-285, kültéren vagy beltéren egyaránt: Több szerszám szállítása és szállítása unalmas. A 2 az 1-ben GDX 18V-285 egyszerűsíti ezt azáltal, hogy csak egy szerszámot igényel a csavarok és csavarok forgatásához. Ez a nagy teljesítményű szerszám 285 Nm nyomaték-t termel, és M18-ig képes meghúzni a csavarokat. A 2 sebességfokozat lehetővé teszi az fordulatszám és a nyomaték optimális alkalmazkodását az alkalmazáshoz. A 2 az 1-ben ütvecsavarozó GDX 18V-285 a magas nyomaték és fordulatszám-kiválasztás csavarokkal optimalizálja a M8, M10 és M12 csavarok csavarozási teljesítményét. Ez a szerszám csavaresztergáláshoz is használható, 4,2 és 4,8 mm átmérők önmetsző csavarokkal lemezben, 4 mm, 5 mm és 8 mm-es facsavarokkal, valamint M6, M8 és M10 combnyakcsavarokkal. 1 x övcsipesz (1 619 PS0 752)

Megfelelő termékek