akku ütvecsavarozó GDR 18V-215, 2 x akku GBA 18V 4.0Ah, L-BOXX 136

Cikkszám: 06019N2002
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
Cikkszám 06019N2002
EAN / GTIN 4053423332049
Gyártó száma 06019N2002
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

akku ütvecsavarozó GDR 18V-215, ha a munkája naponta számos csavar gyakori csavarozásával jár, olyan eszközre van szüksége, amely lehetővé teszi a munka gyors és pontos elvégzését. A GDR 18V-125 Professional készülékkel egy olyan szerszámot kap, amellyel a 3 300 perces⁻¹-es csavaroknak köszönhetően gyorsan be tudja forgatni a fát és a fém-t. A 215 Nm áthúzóerővel pedig lehetővé teszi a keményfa csavarozását is. Kompakt kialakításának köszönhetően ideális a nehezen elérhető, keskeny területekhez. Nem kétséges, hogy a munkád tökéletes lesz. A szerszám 2 csavarozási móddal rendelkezik fém és fa esetén, és legfeljebb 121 mm (vagy 126 mm, a kiválasztott modelltől függően) fejű csavarokhoz használható. A kiváló minőségű eredmények érdekében automatikusan leállhat vagy lelassíthatja az anyag felületét. Emellett rendkívül sokoldalú és praktikus (csak bizonyos modellekre alkalmazható), köszönhetően a két tengelytípushoz való bittartónak, amely alkalmas NZ és MZ bitekhez. A GDR 18V-215 Professional ideális fa- és fémalapú anyagokhoz. Fával való munka esetén könnyedén csavarhatja az 50 mm-es csavarokat és a hosszú csavarokat 80 és 140 mm között a fa keretekbe. Kiválóan alkalmas a fém-hoz is, és használható önmetsző csavarok lemezbe csavarására 3 mm-ig, M8 gépcsavar belső menet-vel fémblokkokba, és önmetsző csavarok 3 mm-nél kisebb lemezbe. Az anyák meghúzására és meglazítására is alkalmas M10 1 x szíjrögzítő (1 619 PS0 610) alatt. gyors töltő GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 x akku GBA 18V 4,0 Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 4-ES MÉRET (1 605 438 1S)

Jellemző:

  • Súly, inkl. akkumulátor: 1,4 kg

Megfelelő termékek