Leírás:
Akkus ütőfúró-csavarozó GSB 18V-45, A GSB 18V-45 kefe nélküli motorral rendelkezik, amely hosszú élettartamot és teljesítményt biztosít minden általános alkalmazáshoz. Maximális nyomatéka (kemény) 45 Nm, fordulatszáma 1900 fordulat/perc. A robusztus ütőfúró 13 mm-es fém tokmánnyal rendelkezik, amely kiváló nyomatékátvitelt biztosít a munka során. Könnyű és kompakt kialakításának köszönhetően, mindössze 174 mm-es fejhosszúsággal bárhol használható, a mellékelt övcsipesszel pedig könnyedén hordozható. Ez a kompakt és nagy teljesítményű eszköz 10 mm-es csavarokat csavaroz be fába, 35 mm-es furatokat fúr fába és 10 mm-es furatokat fémbe vagy falba. Kézművesek és kézművesek számára alkalmas, akik nagyobb teljesítményre van szükségük igényesebb munkákhoz, valamint nehezen elérhető helyeken történő munkavégzéshez. Kompatibilis a Bosch Professional 18V rendszerrel és a keresztmárkás AMPShare akku szövetséggel. 2 x akku GBA 18V 2,0 Ah (1 600 Z00 036). töltő GAL 18V-20 Professional. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). L-BOXX betét a készülékhez
Jellemző:
- Akkufeszültség: 18,0 V
- Akkumulátor típus: Lítium-ion
- Fúrótokmány befeszítési tartománya, max.: 13 mm
- Fúrótokmány befeszítési tartomány, min.: 1,5 mm
- Fúrótokmány befogási tartománya, min./max: 1,5 / 13 mm
- Fúró Ø fa, max.: 35 mm
- Fúróátmérő falban, max.: 10 mm
- Fúrás Ø acél, max: 10 mm
- nyomaték (kemény): 45 Nm
- nyomaték (puha): 21 Nm
- nyomaték (puha/kemény/max.): 21/45/- Nm
- Nyomatékszintek: 20+2
- Nyomatékfokozatok (standard): 20
- Nyomatékszintek (kiegészítő): 2
- Üresjárati fordulatszám (1. sebességfokozat / 2. fokozat): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
- Üresjárati fordulatszám 1. Gear, to (Felszerelés): 500 min-1
- Üresjárati fordulatszám 2. Gear, to (Felszerelés): 1 900 min-1
- ütésszám, max: 27 000 ütés/perc
- Csavar Ø, max: 8 mm
- Rezgéskibocsátási érték ah [Fúrás fém-ban]: 2,5 m/s²
- Rezgéskibocsátási érték ah [Ütésfúrás falazat-ban]: 12,2 m/s²
- Szakág: 71
- Bizonytalanság K [Fúrás fém]: 1,5 m/s²
- Bizonytalanság K [Ütésfúrás falazat-ban]: 1,5 m/s²
- Szerszám méretei (magasság): 203 mm