Akkumulátoros körfűrész GKS 12V-26, szóló változat, dobozában

Cikkszám: 06016A1001
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
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 06016A1001
EAN / GTIN 3165140755849
Gyártó száma 06016A1001
L-szám L00590 694
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GKS 12V-26 akkumulátoros körfűrész, A GKS 12V-26 Professional egy kompakt akkumulátoros körfűrész 26,5 mm-es vágásokhoz
  • Kialakítása tökéletes a könnyű kezeléshez és a kényelmes fűrészeléshez bárhol
  • Keskeny fogantyúkörfogatának és alacsony, mindössze 1,4 kg-os súlyának köszönhetően az akkumulátoros körfűrész könnyen kezelhető
  • A GKS 12V-26 Professional kompatibilis a Bosch vezetősínrendszerével a tökéletes egyenes vágásokhoz
  • Az akkumulátoros körfűrész ideális vékony faanyagok, például laminált és faalapú anyagok, például OSB, rétegelt lemez vagy MDF fűrészeléséhez
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GKS 12V-26 Professional LED világítással, lyukasztott acél alaplappal, orsózárral és elszívó adapterrel van felszerelve

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,4 kg
  • Lehetetlen sebesség: 1400 min-1
  • Max. Vágási kapacitás fában (45°): 17 mm
  • Max. Vágási kapacitás fában (90°): 26,5 mm
  • Fűrészlap furata Ø: 15 mm
  • Fűrészlap Ø: 85 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah []: 1,5 m/s²
  • Rezgésállandóság K []: 2,5 m/s²

Tartalom:

  • Szívóadapter
  • Belső hatszögkulcs
  • Karton
  • Párhuzamos vezetősín adapter
  • 1 x körfűrészlap, Standard fához, 85 x 15 x 1,1 mm, 20
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek