Szúrófűrész fűrész GST 150 CE, munkás tokban

Cikkszám: 0601512000
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601512000
EAN / GTIN 3165140463720
Gyártó száma 0601512000
L-szám L00590 126
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • Dekopir fűrész GST 150 CE
  • A vezetékes GST 150 CE Professional egy robusztus dekopírfűrész igényes alkalmazásokhoz
  • A rudas fogantyúnak köszönhetően az elektromos szerszám könnyen vezethető - a munkavégzés közbeni zökkenőmentes kezelés érdekében, még akkor is, ha a munkadarabot alulról vágja
  • A dekopírfűrész rendkívül robusztus, nagy hajlítószilárdságú alaplemezzel rendelkezik, amely a legnehezebb alkalmazásokban is nagy teljesítményt tesz lehetővé
  • Megbízható 780 W-os motorja és állandó fordulatszáma még a legkeményebb anyagok, pl
  • vastag gerendák vágását is lehetővé teszi
  • Ez a szerszám alkalmas tömörfa, forgácslap és fa kompozit anyagok íves vágásához
  • A szerszám kompatibilis a Bosch Click & Clean System és más Bosch porszívókkal
  • A GST 150 CE Professional gérvágásra is alkalmas, és fúvókát, lengőmozgást, szerszám nélküli SDS-fűrészlapcserét és sebességválasztást kínál
  • Craftsman tok; szívókészlet; csúszócipő; fedél; szívófúvóka; 1 x T 144 DP, Precision for Wood szúrófűrészlap; forgácsvédő

Jellemző:

  • Súly: 2. 6 kg
  • Löketszám üresjáratban: 500 - 3100 min-1
  • Kábelhossz: 4 m
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 780 W
  • Fűrész, lökethossz: 26 mm
  • Vágási mélység alumíniumban: 20 mm
  • Vágási mélység fában: 150 mm
  • Vágási mélység acélban: 10 mm
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fa fűrészelése]: 8. 0 m/s²
  • Vibrációs kibocsátási érték ah [fémlemez fűrészelése]: 7,0 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Vágási mélység ötvözetlen acélban: 10 mm
  • Mérési bizonytalanság K [fa fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • Mérési bizonytalanság K [fémlemez fűrészelése]: 1,5 m/s²
  • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 m/s²
  • Méret (szélesség): 79 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 190 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 334 mm

Tartalom:

  • Szerszámdoboz
  • Szívókészlet
  • Szívócipő
  • Takarófedél
  • Szívófúvóka
  • 1 x T 144 DP, precíziós facsiszoló lap (külön kapható 3 darabos csomagban: 2 608 633 A31)
  • Szilánkszaggató védő

Megfelelő termékek