Leírás:
GEX 185-LI excenteres csiszoló, A Bosch Professional GEX 185-LI tökéletesen kidolgozott, hogy kiegyensúlyozott, stabil csiszolást és kevesebb fáradtságot biztosítson a karoknak. A rendkívül hatékony szénkefe nélküli motor akár 40 percig is működik, és állandó teljesítményt nyújt, amely szinte megegyezik a vezetékes csiszolókével. A készülék minden Bosch 18 V-os akkumulátorral kompatibilis. A kompakt, könnyű és ergonómikus kialakítás, valamint az alacsony rezgésszintnek köszönhetően ez a sokoldalú csiszológép egyszerűen és kényelmesen használható egy kézzel. A GEX 185-LI ideális fa és faanyagok csiszolásához, régi festék és gitt eltávolításához, valamint új gitt és vakolat csiszolásához. Első osztályú, sima felületet biztosít csíkok és karcolások nélkül. Porzsák (2 608 000 715)
Jellemző:
- Excentricitás: 1,25 mm
- Üresjárati fordulatszám: 6 000 – 10 000 min-1
- üresjárati fordulatszám, egészen: 10 000 min-1
- üresjárati fordulatszám, innen: 6 000 min-1
- Csiszolóanyag rögzítése: Tépőzár
- csiszolótányér-Ø: 125 mm
- Oszcilláló áramkör átmérője: 2,5 mm
- Rezgéskibocsátási érték ah [tömör fa csiszolása]: 2,2 m/s²
- Rezgésszám: 12 000 – 20 000 min-1
- rezgésszám, egészen: 20 000 min-1
- rezgésszám, innen: 12 000 min-1
- Feszültség, elektromos: 18 V
- Bizonytalanság K [tömör fa őrlése]: 1,5 m/s²