GPO 14 CE, 1400 wattos, 2,5 kg-os polírozógép, kiegészítő fogantyúval és D-markolattal.

Cikkszám: 0601389000
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Polírozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Gyártó száma 0601389000
L-szám L00610 39
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • GPO 14 CE polírozó
  • A GPO 14 CE Professional vezetékes polírozó kényelmes kezelhetőséget és nagy nyomatékot kínál a gyors munkavégzés és az optimális eredmények érdekében
  • A puha markolattal ellátott ergonomikus fogantyú és a mindössze 2,5 kg-os kis súly kényelmes kezelhetőséget biztosít munka közben
  • A lágy indítású, nagy teljesítményű, 1400 wattos motorja lehetővé teszi a folyamatos munkát nagy felületeken, míg a sebesség előválasztása ideális a legkülönbözőbb anyagok polírozásához
  • A GPO 14 CE Professional állandó fordulatszámmal, közvetlen motorhűtéssel, túlterhelés elleni védelemmel és újraindítás elleni védelemmel is rendelkezik

Jellemző:

  • Teljesítmény: 800 W
  • Felületkefe, Ø: 175 mm
  • Súly: 2. 5 kg
  • Gumi csiszolókorong, Ø: 180 mm
  • Nélküli fordulatszám: 750 - 3000 min-1
  • Nominális bemeneti teljesítmény: 1400 W
  • Polírozószivacs, Ø: 160 mm
  • Hengercsiszolóorsó menete: M14
  • Hengercsiszolócsésze, Ø: 180 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [polírozás]: 6. 0 m/s²
  • Feszültség, elektromos: 230 V
  • Csésze kefe, Ø: 100 mm
  • Rugalmasság K [polírozás]: 1,5 m/s²

Tartalom:

  • Kiegészítő fogantyú
  • D-markolat