Leírás:
GTC 600 C hőkamera, A hőmérséklet-különbségek gyors és egyszerű lokalizálása, akár kültéren is - a Bosch GTC 600 C Professional hőkamera részletes képet ad a hőmérséklet-különbségekről, és intelligens dokumentációt tesz lehetővé. Magas infravörös felbontással és nagy mérési tartományával rendelkezik a termográfiai alkalmazások maximális választékához. A kényelmes hangjegyzet funkció, a Bosch Thermal App és a GTC Transfer Software lehetővé teszi a hőkamerás képek egyszerű dokumentálását. Az intuitív felhasználói felület és a zökkenőmentesen integrált funkciók, mint például a kedvenc emissziós jellemzők beállítása, valamint az infravörös és valós képek továbbfejlesztett galériája néhány kattintással sikeres eredményeket biztosít. Ez az eszköz ideális a szigetelési problémák és a nem kívánt meleg vagy hideg foltok felkutatására. A robusztus GTC 600 C könnyedén ellenáll a 2 m magasból történő lezuhanásnak, megfelel az IP 54 védelmi osztálynak, és építkezéseken a legmostohább körülmények között is használható. Ezenkívül a 12V-os lítium-ion akkumulátorok kiváló üzemidőt biztosítanak a szerszámnak. A megfelelő Bosch alkalmazással a mért értékek dokumentálása és megosztása nagyon egyszerű az adatátviteli lehetőségnek köszönhetően. Ez a hőkamera nagy, ± 2,0 °C* pontosságot és széles, -20 °C-tól +600 °C-ig terjedő hőmérséklet-mérési tartományt kínál. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX betét a készülékhez; L-BOXX betét a tartozékokhoz; USB-C™ kábel (1 600 A01 L6H).
Jellemző: