GDM 600-15 multiméter

Cikkszám: 0601077300
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
Cikkszám 0601077300
EAN / GTIN 4053423330106
Gyártó száma 0601077300
L-szám L00620 107534
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

Multiméter GDM 600-15. A GDM 600-15 Professional precíz True RMS méréseivel növeli a hatékonyságot. A nagy LCD-kijelző invertált kijelzéssel biztosítja a mérési értékek egyértelmű leolvashatóságát különböző alkalmazásoknál. Ez a sokoldalú eszköz méri a frekvenciát, az átfolyást, az ellenállást és a kapacitást, valamint rögzíti a jelingadozásokat min/max/átlagérték mérésekkel. IP65 védelmi fokozattal rendelkezik, amely javítja a tartósságot és védelmet nyújt 2 m-es esés ellen, így rendkívül robusztus, még az építkezések extrém körülményei között is. Kényelmes markolatával pedig kevesebb fáradtságot okoz a munkavégzés során, így biztos lehet benne, hogy a GDM 600-15 Professional a szükséges teljesítményt nyújtja – még a legigényesebb körülmények között is. A GDM 600-15 Professional ideális villanyszerelők, HVAC-technikusok, létesítménygazdálkodók és elektronikusok számára, és első választás elektromos szerelési, karbantartási és javítási munkákhoz. Feszültséget, áramot és ellenállást mér különböző elektromos rendszerekben, hogy azok megfelelő működését ellenőrizze, illetve hibákat találjon. Kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyszerű, egykezes kezelést, az integrált állvány és a külön mágneses tartóval pedig kényelmes, kézmentes használat is lehetséges. A Li-ion akkumulátorral kompatibilis GDM 600-15 Professional hosszú élettartamú teljesítményt nyújt. CAT III 600 V mérőkör kategóriában biztonsági tesztelésen esett át, és kiváló minőségű, rugalmas, tartós szilikon mérőcsíkokkal rendelkezik a megbízhatóság garantálása érdekében. Ez a kompakt és hatékony multiméter minden elektrotechnikai feladat elvégzésében segítségére lesz. Táska. 2 x 1,5 V LR6 elem (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2)

Jellemző:

  • AC feszültség: 600 V
  • AC feszültség pontosság: ± 1,0 % + 3
  • AC áram: 10 A
  • Hangjelzés: igen
  • AC feszültség felbontás: 0,1 mV
  • AC áram felbontás: 0 001 A
  • DC feszültség felbontás: 0,1 mV
  • DC áram felbontás: 0,001 A
  • Átmeneti felbontás: 0,1 Ohm
  • Felbontás Frekvencia: 0,01 Hz
  • Ellenállás felbontás: 0,01 MOhm
  • DC feszültség: 600 V
  • DC áram: 10 A
  • Kijelző típus: Invertált LCD
  • Átmeneti: igen
  • Valós effektív érték: igen
  • AC áram pontosság: ± 1,5 % + 3
  • DC feszültség pontosság: ± 0,5 % + 2
  • DC áram pontosság: ± 1,0 % + 3
  • Átmeneti pontosság: ± 1,0 % + 5
  • Frekvencia pontosság: ± 0,1 % + 2
  • Pontosság Kapacitás: ± 1,9 % + 2
  • Ellenállás pontosság: ± 2,0 % + 5
  • IP védelem: IP65
  • Kapacitás: 1000 µF
  • Max. frekvencia ACA: 10,0
  • Frekvencia mérési tartomány: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Ellenállás mérési tartomány: 40 MΩ
  • Min. Frekvencia ACA: 600,0
  • Biztonsági kategória: CAT II 1000 V
  • Szakág: 82

Megfelelő termékek