LR 6 lézervevő

Cikkszám: 0601069H00
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
Termék fajtája Rotációs lézer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0601069H00
EAN / GTIN 3165140835565
Gyártó száma 0601069H00
L-szám L00590 773
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

  • LR 6 lézervevő
  • Könnyen használható lézervevő kompakt kivitelben
  • Praktikus vevő 50 m-es távolságig
  • A lézersugár síkjának optikai és akusztikus igazítása
  • különböző fényviszonyok mellett történő munkavégzéshez
  • 2 x 1,5 V LR03 elem

Jellemző:

  • Vevő: nincs
  • Vevő típusa: kombinált és vonalas lézer
  • Távvezérlés: nincs
  • Súly, kb.: 120 g
  • Mérési pontosság (finom/durvított): kb: ± 1 mm/± 3 mm
  • Fitt: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Távolság: 5 - 50 m (Maximális munkatávolság, ha a lézervevő a Bosch vonallézer vagy a Bosch pont- és vonallézer használati utasításának megfelelően van használva)
  • Por- és fröccsenésvédelem: IP 54
  • Tápegység: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
  • Szerszámméretek (szélesség): 1,5 V LR03 (AAA): 69 mm
  • Szerszámméretek (magasság): 28 mm
  • Szerszámméretek (hossz): 123 mm

Tartalom:

  • 2 x 1,5 V-os LR03 elem (AAA)