GOL 20 G optikai szintező készülék BT 160 állvánnyal, GR 500 mérőrúddal

Cikkszám: 0601068403
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 0601068403
EAN / GTIN 3165140744980
Gyártó száma 0601068403
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GOL 20 G optikai szintezőműszer, Robusztus és megbízható - ideális kültéri használatra, A robusztus, por- és fröccsenővíz elleni védelemmel ellátott (IP 54) háznak köszönhetően ideális kültéri használatra, Fényigényes lencse a célpont éles képéhez, Biztonságos szállítás a kompenzátor reteszelésének köszönhetően, Beállítócsavar; Belső hatszög Építőállvány BT 160 Professional (0 601 091 200); Mérőrúd GR 500 Professional (0 601 094 300); Szállítótáska (1 600 A00 0LF); Lúdtalp

Jellemző:

  • Munkatartomány: 60 m
  • Munkaterület, érték: 60 m
  • Üzemi hőmérséklet: -10 – 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet, legfeljebb: 50 °C
  • Üzemi hőmérséklet,tól: -10 °C
  • Tárolási hőmérséklet: -20 – 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet, legfeljebb: 70 °C
  • Tárolási hőmérséklet,tól: -20 °C
  • Mértékegység: 400 Gon
  • Szintezési pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en
  • Szakág: 82
  • Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54
  • Nagyítás: 20 x