Forgó lézer GRL 250 HV

Cikkszám: 0601061600
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
Cikkszám 0601061600
EAN / GTIN 3165140583138
Gyártó száma 0601061600
L-szám L00590 813
Gyártó/felelős személy Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Leírás

Leírás:

GRL 250 HV forgó lézer, Alacsony árú belépőszintű lézer a GRL-en belül, Egyszerű kezelhetőség a funkciónként egy gombnak és az önmagyarázó kijelzőnek köszönhetően, Gyorsan beállítható vízszintes és függőleges használatban az automatikus önnivellálásnak köszönhetően (± 5°), 90°-os függőleges sugár felfelé a pontos igazításhoz, Elemtartály (ET no. 1 608 M00 05D); RC1 Professional távirányító (0 601 069 900); lézerszemüveg (piros) (ET-szám: 1 608 M00 05B); lézeres céltábla (piros) (ET-szám: 1 608 M00 05C); munkatáska (ET-szám: 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 elem (AA); 2 x 1,5 V LR6 elem (AA).

Jellemző:

  • Munkaterület vevővel: 125 m (sugár)
  • Munkaterület vevővel, érték: 125 m
  • Munkaterület vevővel, kiegészítő: (sugár)
  • Lézervonal színe: piros
  • Lézerdióda: 635 nm, < 1 mW
  • Lézerosztály: 2
  • Szintezési pontosság: ± 3,0 mm 30 m-en* (* plusz a használattól függő eltérés)
  • Forgási sebesség: 150, 300, 600 min-1
  • önszintezési tartomány: ± 5°
  • Szakág: 82
  • Állványmenetes: 5/8″
  • Por- és fröccsenő víz elleni védelem: IP 54