Beépíthető hőmérséklet-érzékelő

Cikkszám: 0572 2153
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0572 2153
EAN / GTIN 4029547017476
Gyártó száma 0572 2153
L-szám L40540 450
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A dugaszolható hőmérséklet-érzékelő alkalmas a hőmérséklet mérésére raktárhelyiségekben, hűtőházakban és munkaterekben vagy a légkondicionáló/szellőzőcsatornában.
  • A hőmérséklet-érzékelő közvetlenül csatlakoztatható, és így kompakt módon csatlakozik a készülékhez/adatgyűjtőhöz
  • Alkalmazások áttekintése Használja a nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelőt (a hozzá tartozó mérőeszközzel) a következő alkalmazásokhoz: A hőmérséklet mérése raktárhelyiségekben, hűtőházakban, munkaterekben vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban A hőkomfort értékelése A megfelelő környezeti feltételek ellenőrzése a termelési létesítményekben a minőségi szabványoknak való megfelelés érdekében.