Starter Set testo 175 T1 adatgyűjtő

Cikkszám: 0572 1750
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
Termék fajtája Adatlogger

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0572 1750
EAN / GTIN 4029547016448
Gyártó száma 0572 1750
L-szám L40550 134
Gyártó/felelős személy Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Leírás

Leírás:

A testo 175 T1 hőmérsékletnaplózó az Ön kompetens partnere a léghőmérséklet megbízható nyomon követésével kapcsolatban. Praktikus szettünk megvásárlása különösen akkor jó ötlet, ha több területen is szeretne hőmérséklet-ellenőrzést végezni: rögtön három adatgyűjtőt kap (tartozékokkal), és ha pék vagy hentes, akkor például egyszerre rögzítheti a hűtőház, a raktár és az eladótér hőmérsékletét

Modern méréstechnika, magas szintű adatbiztonság

  • A hőmérsékletnaplózóba egy belső NTC érzékelőt építettek be. Ez az NTC-érzékelő biztosítja a levegő hőmérsékletének nagy pontosságú rögzítését (±0,5 °C). Mivel a belső NTC-érzékelő mérési tartománya -35 °C és +55 °C között mozog, az adatgyűjtő hosszú távú hőmérséklet-ellenőrzésre is használható hűtőházakban vagy mélyhűtő helyiségekben
  • A hőmérsékletnaplózó kijelzőjén leolvashatók az aktuális mérési értékek, a beállított határértékek, a min./max. értékek, a határértékek megsértése és a hátralévő akkumulátor-üzemidő. Ez azt jelenti, hogy nem kell azonnal kiolvasni az adatgyűjtőből a számítógépen, ha gyors áttekintést szeretne kapni a legfontosabb mérési adatokról
  • Az adatgyűjtő nagy memóriakapacitása (akár 1 millió leolvasás) és a hosszú akkumulátor-élettartam (max. 3 év) lehetővé teszi a rövidebb mérési időközök esetén a ritkább kiolvasást is. A hőmérséklet-naplózót szabványos elemekkel (AAA) lehet működtetni, amelyeket a felhasználók bármikor saját maguk is kicserélhetnek
  • A testo 175 T1 hőmérséklet-naplózó a legmodernebb méréstechnológián alapuló magas szintű adatbiztonságot és megbízható mérési eredményeket garantál. Az elmentett mérési adatok nem vesznek el még akkor sem, ha az elem lemerül, vagy éppen cserélik

Programozás és elemzés a hőmérsékletnaplózóval

  • Az ingyenes testo ComSoft Basic szoftver lehetővé teszi a hőmérséklet-adatgyűjtő gyors programozását és az adatok egyszerű kiértékelését
  • Ha a szoftverrel szemben magasabbak az igények, két további változatot tudunk ajánlani:

ComSoft Professional szoftver

  • - opcionálisan kapható - számos lehetőséget kínál a mért hőmérsékleti mérések részletesebb elemzéséhez

ComSoft CFR 21 Part 11 szoftver

  • - opcionálisan kapható - jól alkalmazható a speciális követelményeket támasztó gyógyszeriparban. a CFR 21 Part 11 szerint

Elelmiszeripari felhasználásra tesztelt és tanúsított

  • Az adatgyűjtőt a TÜV Süd (német műszaki biztonsági szabványügyi hatóság)
  • az EN 12830 szerinti ATP-vizsgálóállomás
  • Nemzetközi HACCP-tanúsítvánnyal rendelkezik, így HACCP-képes. megfelel
  • megbízható vízsugárvédelem az IP 65 védelmi osztály szerint: a hőmérsékletnaplózó akkor is a mérési helyen maradhat, ha ott takarítást végeznek

A készlet előnyei

  • Ezzel a készlettel jól felszerelt a professzionális hőmérséklet-ellenőrzéshez: három testo 175 T1 hőmérsékletnaplózót kap, így egyszerre több területen vagy több helyszínen is rögzítheti a hőmérsékletet. Ez praktikus többek között olyan kis élelmiszeripari vállalkozások számára, mint a pékségek vagy hentesüzletek, amelyek a hűtőház és a raktár, valamint az eladótér felügyeletét szeretnék ellátni
  • A készlethez tartozik egy USB-interfész is, amelyre az adatgyűjtő programozásához van szüksége. Ez azt jelenti, hogy a készletben minden megtalálható, amire szüksége van ahhoz, hogy azonnal megkezdhesse a hőmérséklet-ellenőrzést. A készlethez mellékelt USB-interfész lehetővé teszi a mérési adatok átvitelét a számítógépre is. Lehetősége van az SD memóriakártya használatára, amely szintén a készlet részét képezi. A mérési adatok PC-n történő kiértékeléséhez az ingyenes testo ComSoft Basic szoftver áll rendelkezésre. Az ingyenes letöltéshez kattintson ide .

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek