Nadrág combzsebekkel YOUNG Faro, Unisex, Fekete, Méret 82C46

Cikkszám: 05279-010-09 82C46
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
Cikkszám 05279-010-09 82C46
EAN / GTIN 5707209380661
Gyártó száma 05279-010-09 82C46
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Az alacsony derékrész és az alakhoz illeszkedő derékrész biztosítja, hogy a nadrág lépést tart a test minden mozgásával
  • Ergonómiailag vágott nadráglábak, a test természetes mozgásának megfelelően alakítva
  • A megerősített combzsebek mobiltelefon-zsebbel, hajtókával és tépőzárral
  • javítják a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Dupla és tripla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Megerősített hátsó zsebek tépőzárral
  • Kalapács hurok, állítható
  • Csípő zseb erősítéssel, mobiltelefon zseb és tépőzáras fedél
  • Megerősített hordtáska, kívül kis táska-vel
  • Tollzseb
  • Kontrasztos varratok, narancssárga
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Vászonszerkezet stretch hatással.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.