950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 hatoskulcs-készlet, angolszász,L-kulcs Hex-Plus profillal, 9-alkatrészes

Cikkszám: 05022639001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05022639001
EAN / GTIN 4013288182593
Gyártó száma 05022639001
L-szám L60020 3452
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Szögkulcs műanyag burkolattal (SPKL) könnyen megfogható kerek anyagból.
  • A kabát még alacsony hőmérsékleten is kényelmessé teszi a munkát, és védi az ujjakat.
  • A színkódolásnak és a méretjelölésnek köszönhetően minden szögkulcs gyorsan elérhető.
  • A csipesz kopásmentes anyaga garantálja a szögkulcsok biztos tartását és a könnyű eltávolítást.
  • Csuklófejű csavarokhoz.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásálló markolat jelölése
  • Robusztus táska a szerszámvédelem és a könnyű szállítás érdekében.

Tartalom:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial 1 Angle Wrench Set, Imperial, BlackLaser, 9 db
  • 9x 950 SPKL Angle Wrench Multicolor, Imperial, BlackLaser: 5/64″ x101 mm, 3/32″ x112 mm, 1/8″ x123 mm, 3/16″ x154 mm, 5/32″ x137 mm, 7/32″ x172 mm, 1/4″ x185 mm, 5/16″ x195 mm, 3/8″ x224 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek