950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Kombikulcskészlet, angolszász,L-kulcs Hex-Plus profillal, 13 darabos

Cikkszám: 05021721001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05021721001
EAN / GTIN 4013288221315
Gyártó száma 05021721001
L-szám L60020 4758
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • 13 db-os, kétkomponensű klip
    alkalmazásban: Hatlapfejű csavarok
    Verzió: BlackLaser felületi
    leszorítóerő: Hex-Plus, hatszögletű gömbfej a hosszú lábon

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • Fekete lézerek a magas korrózióvédelem és a hosszú élettartam érdekében
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásmentes csipeszanyag a hosszabb élettartam érdekében

Tartalom:

  • 950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB sarokkulcs készlet, Imperial, BlackLaser, 13 db
  • 13x 950 PKL sarokkulcs, Imperial, BlackLaser: 5/64″ x100 mm, 3/32″ x112 mm, 7/64″ x119 mm, 9/64″ x132 mm, 1/8″ x126 mm, 5/32″ x140 mm, 3/16″ x160 mm, 7/32″ x180 mm, 0,05″ x83 mm, 1/4″ x190 mm, 1/16″ x91 mm, 5/16″ x200 mm, 3/8″ x212 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek