8790 B Ütvecsavaros dugókulcs 3/8″-os meghajtással, 14 x 30 mm

Cikkszám: 05005505001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05005505001
EAN / GTIN 4013288227263
Gyártó száma 05005505001
L-szám L60020 5163
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Ütközőaljzat a betét-hez elektromos-vel vagy sűrített levegős ütvecsavarozókhoz 3/8″-os meghajtással.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • Hatszögletű profillal és furattal.
  • A hatszögletű profil lehetővé teszi a nagy erők átvitelét, és betölti az anya vagy széleit
  • A csavarfej kevesebb, mint egy tizenkét oldalas profil.
  • Külső hatlapú csavarokhoz és anyákhoz.

Előny:

  • A betét elektromos vagy sűrített levegős meghajtású ütvecsavarozókhoz 3/8″-os meghajtással
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért
  • A hatszögletű profil pontos és profilkímélő csavarozást tesz lehetővé nagy teljesítményátvitellel
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint
  • Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a szerszámgépek rögzítőcsapjának és biztosítógyűrűjének rögzítéséhez

Tartalom:

  • 8790 B dugókulcs fej ütközésmérő 3/8″-os hajtással, 14 x 30 mm