9608 Mágneses foglalatszalag B Impactor Imperial 1, 9 darabos, 9 darabos

Cikkszám: 05005452001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 05005452001
EAN / GTIN 4013288227553
Gyártó száma 05005452001
L-szám L60020 5196
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Mágnescsík 9 ütközésmérő aljzattal az betét-hez, 3/8″-os meghajtású elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókkal.
  • Az ütközésmérő technológia átlagon felüli élettartamot garantál még szélsőséges követelmények esetén is.
  • Az alkalmazott hatlapú profil nagy erőátvitelt tesz lehetővé, miközben megőrzi a profil pontosságát és védelmét.
  • A szükséges eszköz könnyű és gyors megtalálásához a méret szerinti színkódolással könnyen használható eszközkereső.
  • A mágneses csík lehetővé teszi a fém felületekhez való ideiglenes rögzítést, és a csavarás-feloldás funkciónak köszönhetően biztonságos anyazárási és kioldási funkcióval rendelkezik.

Előny:

  • 9 db-os anya készlet anya mágneses csíkon, 3/8″
  • Mágneses szalag biztonságos foglalattartóval és mégis könnyen eltávolítható (csavarral kioldható) a falra, polc-re vagy műhelykocsi-re való ideiglenes rögzítéshez
  • Sima forgásmechanizmus a biztonságos tartásért és a szerszámok könnyű eltávolításáért
  • A betét elektromos vagy sűrített levegős meghajtású ütvecsavarozókhoz 3/8″-os meghajtással
  • Impaktortechnológia az átlagosnál hosszabb szerszámélettartamért

Tartalom:

  • 9608 aljzat mágneses szalag B Impact Impact Imperial 1, 9 db
  • 9x 8790 B Impactor dugókulcs fej 3/8″ meghajtással: 1/4″ x30 mm, 5/16″ x30 mm, 3/8″ x30 mm, 7/16″ x30 mm, 1/2″ x30 mm, 9/16″ x30 mm, 5/8″ x30 mm, 11/16″ x30 mm, 3/4″ x30 mm
  • 1x 9601 foglalatos mágnescsík, 3/8″, nem lakott: 30 x 340 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek