Kerékpár Big Pack 1, 14 darabos

Cikkszám: 05004190001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05004190001
EAN / GTIN 4013288220745
Gyártó száma 05004190001
L-szám L60020 4874
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Találja meg a megfelelő eszközt számos kerékpárcsavarhoz: csavarhúzó kerek készlet 7 keresztfogású csavarhúzóval, 5 Kraftform csavarhúzóval és 2 vésővel ütvecsavarral.
  • Kraftform Plus nyél a kellemes ergonómiai munkához, a hólyagok és bőrkeményedések elkerüléséhez.
  • A kemény tapadási zónák nagy munkasebességet biztosítanak, a puha tapadási zónák pedig nagy nyomatékátvitelt garantálnak.
  • Lézeres hegyű pH csavarhúzó: A Wera lézercsúcs csavarhúzók csúcsát mikroszkópikusan érdesítik lézersugarakkal.
  • Ez a durva felület ″harap″ a csavarfejbe.
  • A nem szándékos kiesés a múlté.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.
  • t-hajtószárak tartó funkcióval a szerszámon lévő csatlakozófej csavarjának biztonságos rögzítéséhez.

Előny:

  • Csavarozó szerszámkészlet kerékpáralkalmazásokhoz
  • 7 keresztfogású csavarhúzóval, 5 Kraftform csavarhúzóval és 2 vésővel ütvecsavarral
  • Keresztfogantyús csavarhúzó különösen nagy meghúzási és meglazítási nyomatékok átviteléhez
  • Keresztfogantyúval rendelkező csavarhúzó, amely a hosszú lábon tartó funkcióval rendelkezik, hogy biztonságosan tartsa a csavart a szerszámon
  • PH-csavarhúzó lézerheggyel a csavarfej jobb megfogásához

Tartalom:

  • Kerékpár Big Pack 1, 14 db-os
  • 2x 354 hatlapú csavarhúzó Hex-Plus: 2x75 mm, 2,5x75 mm
  • 5x 454 HF hatszögletű, Hex-Plus csavarhúzó tartó funkcióval: 3x100 mm, 4x150 mm, 5x150 mm, 6x200 mm, 8x200 mm
  • 1x 367 TORX® csavarhúzó: TX 10 x 80 mm
  • 2x 467 TORX® HF csavarhúzó tartó funkcióval: TX 20x100 mm, TX 25x200 mm
  • 2x 932 A lapos csavarhúzó: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm
  • 2x 350 pH kereszthornyú csavarhúzó: PH 1 x 80 mm, pH 2 x 100 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek