8100 SB All-in Zyklop gyorskapcsos racsnis készlet, 3/8″ meghajtás, 35 darab, 35 részes

Cikkszám: 05003536001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05003536001
EAN / GTIN 4013288225573
Gyártó száma 05003536001
L-szám L60020 4957
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen.
  • Teljesen új, krémes érzés az innovatív textil dobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és hosszú élettartamúak.
  • A tiszta tárolás érdekében függőleges helyzetben is elhelyezhető a műhelytartóban.
  • További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően.
  • Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy“ szerszámkeresővel:
  • A szerszám kereső ″Take It Easy″: Színkódolás méret szerint.
  • A Twist to Unlock rendszernek köszönhetően a racsnis leszerelés egyszerű.

Előny:

  • 35 részes racsnis készlet robusztus textildobozban
  • Szabadon forgatható racsnifej 5 meghatározott rögzítéssel
  • Bitanyák a Wera bit technológia előnyeivel
  • TORX®, Hex-Plus és külső hatlapú aljzatok tartófunkcióval csavarokhoz/anyákhoz
  • A Twist to Unlock rendszernek köszönhetően a racsnis leszerelés egyszerű

Tartalom:

  • 8100 SB all-in Zyklop Speed Ratchet szett, 3/8″ meghajtó, 35 db
  • 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet 3/8″ meghajtó: 3/8″ x 199 mm
  • 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″ kiterjesztés, 3/8″: 3/8″ x 76 mm
  • 1x 8796 LB Zyklop hosszabbító ″rugalmas-zár″ gyorskioldó hüvellyel, hosszú, 3/8″: 3/8″ x 200 mm
  • 14x 8790 HMB HF Zyklop foglalat 3/8″-es meghajtóval, tartó funkcióval: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x29 mm, 17x29 mm, 18x29 mm, 19x29 mm
  • 9x 8767 B HF TORX® Zyklop bitanya 3/8″-es hajtással, tartófunkcióval: TX 10x35 mm, TX 15x35 mm, TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 27x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x38,5 mm, TX 50x38,5 mm
  • 8x 8740 B HF Zyklop bitanya 3/8″-es meghajtással, hatlapfejű csavarokhoz tartó funkcióval: 3x35 mm, 4x35 mm, 5x35 mm, 6x35 mm, 7x38,5 mm, 8x38.5 mm, 9x38.5 mm, 10x38.5 mm
  • 1x anya eltávolító szerszám: 14 x 43 mm
  • 1 db tépőzáras csík 240: 240 x 50 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek