Lapos derékszög, edzett DIN 875/0 300 x 200 mm

Cikkszám: 0386108
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
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
Termék fajtája Lapos derékszög

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0386108
EAN / GTIN 4029713208301
Gyártó száma 0386108
L-szám L40510 1127
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • 875 DIN
  • Pontossági fokozat 0
  • Pontos szögvizsgálathoz (például: Szerszámkészítés)

Leírás:

Különleges acélból készült, edzett, lapos derékszög. Pontosság GG 0. Csomagolás: kartondobozban

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Penge hossza (mm): 300 x 200

Szabvány:

DIN 875