Nadrág combzsebekkel HARDWEAR Toledo, Férfi, Fekete, Méret 82C66

Cikkszám: 03079-010-09 82C66
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
Cikkszám 03079-010-09 82C66
EAN / GTIN 5707209203946
Gyártó száma 03079-010-09 82C66
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Állítható kalapácshurok
  • Combzseb CORDURA® szövet erősítéssel és tépőzáras füllel
  • A Cordura® szövet hajtogatható szabálytáska és tolltartó táska
  • Reflex effektek segítségével javította a környezet láthatóságát

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Érme zseb
  • Megerősített hátsó zsebek tépőzárral
  • Kalapács hurok, állítható
  • Combzseb CORDURA® szövet erősítéssel és tépőzáras rögzítéssel
  • Mobiltelefon combzseb hajtókával és állítható tépőzárral
  • Tolltartó táska CORDURA® anyagból
  • Összecsukható szabálytáska CORDURA® anyagból
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Vászonszerkezet stretch hatással.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.