Leírás:
EMC tanúsítvánnyal rendelkező LED kötélfények építkezésekhez
Növelje a láthatóságot és a biztonságot az építkezésen a megfizethető árú LED-es kötéllámpáinkkal. Ezek a lépcsőházakhoz, folyosókhoz és közlekedőutakhoz tervezett, nagy teljesítményű lámpák kényelmet és hatékonyságot kínálnak.
Főbb jellemzők:
EMC-tanúsítvány, a TÜV Rheinland által jóváhagyott megfelelőséggel.
Költséghatékony és sokoldalú LED-es kötéllámpák, amelyek ideálisak az építkezésekhez
Tartós és rugalmas kialakítás az igényes munkakörnyezetekhez
Miért válassza a SCANGRIP LED-es kötélfényeket:
Biztosítsa az összes vonatkozó jogszabály (EMC irányelv 2014/30/EU) betartását.
Egyszerű közvetlen csatlakoztatás a váltakozó áramú hálózathoz a zökkenőmentes telepítés érdekében.
Tépőzáras kábelpánt a kényelmes tároláshoz, amikor nincs használatban.
EMC-megfelelőség
A 2014/30/EU EMC-irányelv fontos az építkezéseken használt kötéllámpák vásárlásakor, mivel biztosítja, hogy a lámpák megfeleljenek az elektromágneses interferenciára vonatkozó szabályoknak. Ez azt jelenti, hogy a lámpák nem zavarnak más elektronikus eszközöket, és még olyan környezetben is megfelelően működnek, ahol sok elektronikus berendezés található. Az irányelvnek való megfelelés biztosítja, hogy a kötéllámpákat úgy tesztelték, hogy megfeleljenek ezeknek az előírásoknak, és csökkentsék az interferencia kockázatát.
Jellemző:
- Energiaforrás: Cable
- Kábel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
- Működési feszültség AC: 200-240V AC 50/60Hz
- Maximális energiafogyasztás: 225
- Sugárszög Fő: 120°
- CRI Fő: Ra > 80
- Fényáram Max Fő: 25000
- Ütésvédelem: IK07
- Behatolás elleni védelem: IP66
- Üzemi hőmérséklet C.: -10 °C to +40 °C
Tartalom:
Kötélvilágítás 25 m