MULTILIGHT FLEX ellenőrző fényfej

Cikkszám: 03.5693C
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
Termék fajtája Vizsgálólámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5693C
EAN / GTIN 5708997356937
Gyártó száma 03.5693C
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

  • Flexibilis kézi munkalámpa-koncepció 1500 lumenes, nagy teljesítményű ellenőrző fényfejjel
  • Az új, nagy teljesítményű MULTILIGHT CONNECT koncepció azon az ötleten alapul, hogy az elektromos szerszámokból ismert alapfogantyút különböző munkalámpa-fejekkel kombinálja, amelyek az alkalmazástól függően használhatók és cserélhetők
  • A MULTILIGHT CONNECT lehetővé teszi, hogy pontosan azt a munkalámpát válassza ki és konfigurálja, amelyre szüksége van
  • Választhatja a MULTI-LIGHT BODY CONNECT fogantyút, és kombinálhatja egy kiválasztott lámpafejjel, vagy megvásárolhatja a testet és több különálló fényfejet, hogy különböző célokra működő világítási megoldást kapjon
  • A test rugalmas része lehetővé teszi, hogy az összes fényfej 120°-os szögben állítható legyen
  • A MULTILIGHT CONNECT kompatibilis a METABO/CAS 18 V 5 akkumulátor rendszerrel, 2 Ah és a vezető elektromos szerszámmárkák összes többi 18 V-os akkucsomagját a SCANGRIP CONNECTOR használatával
  • A POWER SUPPLY CONNECT tápegység ráadásul közvetlenül is csatlakoztatható a korlátlan világításhoz. Kifinomult funkciókA munkalámpa maximális funkcionalitása érdekében a ház egy újonnan kitalált rugalmas rögzítési rendszerrel van felszerelve
  • A rendszer a konzol, a kampó és a mágnes kombinációját kínálja egy egységben
  • A heveder poliuretánból készült, amely egyszerre rugalmas és tartós, valamint sima felülettel rendelkezik
  • A pánt végén lévő karabinerhorog lehetővé teszi a munkalámpa rögzítését és rögzítését bármilyen pozícióban
  • A beépített mágnes segítségével a fogantyú bármely elérhető fémfelülethez rögzíthető
  • A mágnes rendkívül erős, és mind a burkolatot, mind a lámpafejet és az akkumulátort megtartja
  • Miért válassza a MULTILIGHT FLEX CONNECT-et?
  • Különlegesen nagy teljesítményű, akár 750 lumenes ellenőrző fényfej
  • Vékony és kompakt
  • Minden irányba forgatható
  • Két fényszint: 50% - 100%
    Hosszú üzemidő, akár 26 óra
  • Kompatibilis a METABO / CAS akkumulátor rendszerrel és minden más 18 V-os akkumulátorral, amely a SCANGRIP CONNECTOR csatlakozót használja

Jellemző:

  • Az akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Energiafogyasztás, max.: 7.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 375 lm - 750 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Működési idő legfeljebb: 26 h
  • Sugár szöge: 110°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 07
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 30
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek