SUPERFORM - vizsgalámpa

Cikkszám: 03.5406
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Vizsgálólámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5406
EAN / GTIN 5708997354063
Gyártó száma 03.5406
L-szám L01030 50
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

SUPERFORM - Stabil munkalámpa rendkívül nagy fénykibocsátással. A rendkívül nagy fénykibocsátású, 750 lumenes SUPERFORM kiváló munkafényt biztosít, amely felülmúlja a hagyományos fénycsöves munkafényeket. A munkalámpa karcsú és kézreálló, így többféle világítási igényt is kielégít. A 2 beépített mágnessel és a két elforgatható kampóval kombinálva a lámpa nagyon könnyen elhelyezhető, így mindkét keze szabaddá válik a szükséges munkához. A SUPERFORM por- és vízálló. Az IK08 minősítéssel kombinálva a lámpa bizonyítja, hogy igényes műhelykörnyezetre tervezték, így a SUPERFORM munkalámpa egyszerre tartós és hosszú élettartamú. // A SUPERFORM formatervezése egyedi, és az EU 2954123 számú formatervezési mintaoltalma alá tartozik. A SUPERFORM-ot a ZL201530374613 számú KN formatervezési mintaoltalom is védi. 7 és a ZL201520748030 számú CN használati minta szabadalom. 0

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 8 W
  • Energiaforrás: Hálózati működtetésű
  • Fényáram: 750 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 1000
  • Fényforrás: 8 W COB LED
  • Kábel: 5 m H05RN-F 2x1 mm
  • Működési feszültség AC: 100-240V AC 50/60Hz
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 08
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 54
2