SITE LIGHT 60 - Helyszíni reflektor

Cikkszám: 03.5269
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
Termék fajtája Sugárzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5269
EAN / GTIN 5708997352694
Gyártó száma 03.5269
L-szám L01030 154
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű, 60 000 lumenes SITE LIGHT 60 LED-es építési lámpa. Kompakt építkezési építkezési lámpa, amely rendkívül nagy teljesítményt és kiemelkedő rugalmasságot biztosít nagyon vonzó áron. A legújabb, legmodernebb LED-technológián alapuló SITE LIGHT 60 akár 60 000 lumen fényerőt és széles, 120°-os sugárzási szöget biztosít, így nagy munkaterület szuperfényes megvilágítását biztosítja. A LED-es építési reflektor dimmer funkcióval és BLUETOOTH fényvezérléssel van ellátva, amelyek lehetővé teszik a munkalámpa be- és kikapcsolását, valamint a fény négy különböző fokozatban történő beállítását távolról, mobileszközén keresztül. Ha a SITE LIGHT 60 magas árbocra van szerelve, ez a funkció csökkenti a mindennapi áramfogyasztást, mivel csak a munka elvégzéséhez szükséges fénymennyiséget használja. A munkalámpát beépített fogantyúval tervezték a könnyű hordozáshoz és az állványokra és árbocokra való felszereléshez. A mindössze 6. 7 kg-os súlyával a SITE LIGHT 60 nagyon kompakt és kis súlyú a piacon kapható más megoldásokhoz képest, ami kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a munkalámpa felszerelését. Tartozékként 2 különböző állványt kínálunk 3 m, és 4 m-es állványt. 5m-es, valamint egy kettős konzolt két építkezési lámpa elhelyezéséhez. Töltse le a rögzítési lehetőségek illusztrációját. A SITE LIGHT 60 teljesen por- és vízálló (IP65), és mindenféle időjárási körülményt elvisel -25°-tól +40°C-ig. A kiváló minőségű alkatrészekkel és aktív hűtéssel ellátott építkezési lámpa hosszú élettartammal rendelkezik, és egész nap magas teljesítményszintet tart. A SITE LIGHT 60 Dániában készül, és az EN12464-2 szabványnak megfelelően világítja meg az építkezési területet. Tartalmazza a DIN14640 csatlakozóadaptert állványra történő rögzítéshez szükséges konzollal. A fényvezérlő alkalmazás letöltése:. // App Store - iOS// Google Play - Android// Gyors útmutató a Bluetooth fényvezérlő alkalmazáshoz. Építési terület megvilágításaAz építési terület megvilágítása a SITE LIGHT 30 vagy a SITE LIGHT 60 lámpával attól függ, hogy milyen magasan van az árboc és milyen szögben van elhelyezve a lámpa az árbocon. Töltse le a SITE LIGHT Építési terület megvilágítása példákat. // A SITE LIGHT 60 formatervezése egyedi, és a 7180187 számú EU szabadalom (RCD No 7180187) oltalma alatt áll.

Jellemző:

  • Energiafogyasztás, max.: 630 W
  • Energiaforrás: Hálózati működtetésű
  • Fényáram: 20000 lm - 80000 lm
  • Fényforrás: 864 x SMD LED
  • Kábel: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Működési feszültség AC: 220-240V AC 50/60Hz
  • Sugár szöge: 120°
  • Színhőmérséklet (CCT): 6000 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
  • Ütésvédelem: IK 08
  • Üzemi hőmérséklet: -25 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 65
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek