MATCHPEN R - Újratölthető tolllámpa

Cikkszám: 03.5122
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
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 03.5122
EAN / GTIN 5708997351222
Gyártó száma 03.5122
L-szám L01030 63
Gyártó/felelős személy SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Leírás:

MATCHPEN R - Kicsi és újratölthető tolllámpa 2 SZÍNES FÉNYBEN. A MATCHPEN R egy könnyen hordozható tolllámpa, amely kiváló színvisszaadási tulajdonságokkal rendelkezik a színegyeztetés érdekében, és mindig könnyen elérhető az ing- vagy nadrágzsebben. A műhelyben történő ellenőrzéshez tervezték, és különösen hasznos a karcolások, lyukak és pörgésnyomok felismeréséhez. A MATCHPEN R 2 SZÍNFÉNY funkcióval rendelkezik, amely lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az adott munkától függően 2 különböző színhőmérséklet közül választhasson. Fókuszálási funkció áll rendelkezésre a 10° és 45° közötti koncentrált és fókuszált fénysugárhoz. A tolllámpa erős és tartós alumíniumból készült, oldószerálló üveglencsével szállított, és a mellékelt USB-kábel segítségével könnyen újratölthető. // A MATCPEN R az ANSI/NEMA FL-1 szabvány szerint tesztelt. // Világítási megoldások a festőipar számáraA világ legátfogóbb és legkifinomultabb ilyen jellegű lámpái közül a festőipar számára készült új generációs SCANGRIP lámpák a színegyeztetéshez, a részletezéshez és az általános festési munkákhoz készültek, és mindenütt használhatóak, ahol a festett felületet ellenőrizni kell. // CRI+ A festőipar számára készült világítási megoldásainknál a CRI+ kifejezést használjuk, amelyet a 15 R-érték átlagaként határozunk meg. Ez a CRI-érték egyetlen helyes meghatározása, amelyet a pontos és megbízható színfelismeréshez kell használni. // A MATCHPEN R formatervezése egyedi, és a 2704684 számú EU szabadalom (RCD No 2704684) oltalma alatt áll.

Jellemző:

  • Akkumulátor: Lítium-ion
  • Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
  • Az akkumulátor kapacitása: 1100 mAh
  • Energiafogyasztás, max.: 2.5 W
  • Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
  • Fényáram: 100 lm
  • Fényerősség, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Fényforrás: Ultra high CRI COB LED
  • Kábel: 1 m USB - mini DC
  • Sugár szöge: 10° a címre 45°
  • Sugár távolság: 95 m
  • Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
  • Színvisszaadási index (CRI): Ra > 92
  • Töltési feszültség DC: 5 V
  • Töltési idő: 2.5 h
  • Töltő tartozék: nem
  • Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
  • Védelmi osztály: IP 30
2

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek