belső hatszög készlet Classic tartóban hatlapú gömbfejű 8 részes, fekete oxidált, colos kivitel önkiszolgáló karton csomagolásban

Cikkszám: 02939
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 02939
EAN / GTIN 4010995029395
Gyártó száma 02939
L-szám L60070 3021
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Helyet takarít meg: Kompakt és helytakarékos megoldás
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: A gömbfej könnyebbé teszi a hozzáférést a csavarokhoz és segítségével akár 25°-os szögben is dolgozhat
  • Alkalmazás: Különösen a nehezen hozzáférhető hüvelykmenetes csavarokhoz
  • Extra: A gyakran használt kulcsméretek áttekinthetően tárolhatók a tartóban
  • Extra: A stabil ütközési pontnak köszönhetően az belső hatszög egyszerűen és gyorsan kezelhetők
  • Blade: Króm-vanádium acél, átedzett, barnított
  • Az ASME B18.3 szabványnak megfelelően
  • Tartalom: 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 2.0 mm 5/64″ (01431) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 2.4 mm 3/32″ (01427) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 3.2 mm 1/8″ (01425) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 4.0 mm 5/32″ (01430) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 4.8 mm 3/16″ (01426) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 5.6 mm 7/32″ (01432) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 6.4 mm 1/4″ (01424) 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 7.9 mm 5/16″ (01429) 1x Classic tartóban

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Igen
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 2.0 mm x 5/64″ x 88 mm (01431)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 2.4 mm x 3/32″ x 101 mm (01427)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 3.2 mm x 1/8″ x 121 mm (01425)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 4.0 mm x 5/32″ x 148 mm (01430)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 4.8 mm x 3/16″ x 163 mm (01426)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 5.6 mm x 7/32″ x 176 mm (01432)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 6.4 mm x 1/4″ x 191 mm (01424)
  • 1x belső hatszög hatlapú gömbfejű, colos kivitel fekete oxidált 7.9 mm x 5/16″ x 210 mm (01429)
  • 1x Classic tartóban