• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Kalibrálás Mélységmérős dugós menetidomszer, maximális ⌀: 60mm

Cikkszám: 028650 60
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Feldolgozási idő kb. 3-4 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

maximális ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

akkreditált nem
maximális átmérő 60 mm
Alkalmas Dugós menetidomszer
Termék fajtája Kalibrálás

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 028650 60
EAN / GTIN 2050002084681

Leírás

Kivitel:

Általános információk:
A kalibrálás a minőségbiztosítás fontos eleme. Mérő- és ellenőrző szerszámainak kalibráló partnereként gondoskodunk a teljes ügyintézésről, beleértve a biztonságos szállítást is. Ennek során garantáljuk a szabványnak megfelelő kalibrálást, az Ön vállalata minden releváns előírásának és szabványának betartása mellett.

Gyári (ISO) kalibrálás:
A gyári kalibrálás költséghatékony alternatívát kínál az akkreditált kalibráláshoz képest (pl. DAkkS). Ez a gyári szabványra vezethető vissza (nem a nemzeti szabványra, mint az akkreditált tanúsításnál), és számos területen megfelel a szükséges standardoknak. Kalibráló partnerünk laboratóriumai mindig a DIN EN ISO/IEC 17025 szerint dolgoznak, ami biztosítja a kalibrálás és a minták legmagasabb szintű nyomon követhetőségét.

Ajánlás:

A szakszerű kezeléssel és a rendszeres újrakalibrálással meghosszabbíthatja a vizsgálóeszközének élettartamát és védheti sérülések és túlzott kopás ellen. Ezzel összefüggésben fontos: A munkatársak átfogó képzése a mérő- és vizsgálóeszközök kezelésével kapcsolatban.

Figyelem:

A kalibrálási szolgáltatás csak a megfelelő termékkel együtt rendelhető meg. Az adott kalibrálható mérőeszközöknél látható, hogy mely terméknél melyik kalibrálási szolgáltatás lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek