TPS 16000 S Kombinált búvárszivattyú

Cikkszám: 0251600000
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
Cikkszám 0251600000
EAN / GTIN 4003665502335
Gyártó száma 0251600000
L-szám L01750 10
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Többfunkciós felhasználás merülőszivattyúként tiszta vagy szennyezett vízhez
  • Tiszta és szennyezett víz kiszivattyúzására, ürítésére és keringtetésére tartályokból, vízmedencékből vagy elárasztott pincékből
  • Kerti öntözéshez víztárolókból
  • Tiszta vízben való működés esetén sekély szívás akár 1 mm-ig
  • A szivattyú lábának egyszerű és kényelmes beállítása a kívánt funkcióhoz
  • Kettős tömítőrendszer a szivattyú védelmére erősen szennyezett vízben
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Egyszerűen átállítható úszókapcsoló az automatikus működéshez
  • Egyszerű átkapcsolás az úszókapcsolóval történő automatikus működésről a kézi működésre sekély szívás esetén
  • Ütésálló műanyagból készült ház
  • Szárazvizes merülőszivattyúként alkalmas durva szennyeződésekhez 30 mm szemcseméretig
  • Ergonomikus hordozófogantyú a kényelmes szállításhoz

    Szállítási terjedelem
  • Multiadapteres csatlakozó, úszókapcsolóval.

Jellemző:

  • Méretek: 245 x 179 x 360 mm
  • A járókerekek száma: 1
  • Nyomáscsatlakozás: 1 1/2″ belső menet
  • Tömeg: 7.8 kg
  • Kábelhossz: 10 m
  • Max. Nyomás: 0.95 bar
  • Max. Merülési mélység: 7 m
  • Max. Szállítási magasság: 9.5 m
  • Max. Áramlási sebesség: 16000 l/h
  • Max. Szemcseméret legfeljebb: 30 mm
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 970 W
  • Szivattyúház: Műanyag
  • Védelmi osztály IP: IP X8