TKHS 315C 2,0 WNB Készlet * Asztali körfűrész

Cikkszám: 0193152023
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0193152023
EAN / GTIN 4003665410821
Gyártó száma 0193152023
L-szám L01750 1598
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlen indítást áramszünet után
  • Univerzális asztali fűrész alapfelszereltségben
  • Ideális szögletes fűrészáru, deszkák fűrészeléséhez, deszkák, lapok és fafajta anyagok vágásához a műhelyben és az építkezésen
  • Halk indukciós motor motorfékkel és túlterhelés elleni védelemmel - karbantartásmentes és robusztus
  • Univerzális kerítés mágneses vezetéssel a pontos hossz- és gérvágásokhoz
  • Szintezetlenül állítható magasságú fűrészlap
  • Kényelmes fűrészlapdőlés beállítása elölről
  • Robusztus, porszórt acéllemezből készült szerkezet és horganyzott asztallap
  • Asztal kihajtható meghosszabbítása
  • A váz és a motor előre összeszerelve

    Szállítási terjedelem
  • Karbid fűrészlap váltakozó fogazású (24 fog), karbid fűrészlap váltakozó fogazású (48 fog), alvázzal együtt. Fogantyúk, univerzális kerítés, asztalhosszabbító (550 x 800 mm), forgácselszívó berendezés, tolórúd.

Jellemző:

  • Méretek: 1650 x 650 x 1000 mm
  • Munkamagasság: 850 mm
  • Tömeg: 62 kg
  • Sebesség üresjáratban: 2980 /min
  • Max. Támasztófelület: 800 x 550 mm
  • Max. Anyagszélesség a keresztvágó kerítésnél: 220 mm
  • Max. Vágási szélesség a vágórácsnál: 290 mm
  • Max. Vágási magasság 90/45: 85 / 60 mm
  • Bizonytalanság K: 4 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Hálózati feszültség: 220 - 240 V
  • Fűrészlap: 315 x 30 mm
  • Fűrészlap dőlésszög: 0 - 45 °
  • Hangnyomásszint: 98 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 112 dB(A)
  • Vágási sebesség: 50 m/s
  • Vágási magasság: 0 - 85 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek