1/4″ csuklós dugókulcs SW 3/8″ L.38mm

Cikkszám: 01540024
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
Typ Egységár ÁFA-val
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01540024
EAN / GTIN 4018754001613
Gyártó száma 01540024
L-szám L60010 804
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Dupla hatszög AS-Drive profillal
  • 1/4″ négyszöghajtás
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozva
  • SAE AS 954-E / ASME B 107.1

Jellemző:

  • d1: 13,6 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 9 mm
  • Hosszúság mm (L): 38 mm
  • Profil: Dupla hatszögletű AS-hajtás
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • t1: 8,6 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Súly: 20 g
  • Szélesség a lapok között [inch]: 3/8 ″