1/4″ CROW-FOOT csavarkulcs SW 9mm L.25,5mm

Cikkszám: 01200009
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 01200009
EAN / GTIN 4018754149124
Gyártó száma 01200009
L-szám L60010 2452
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott

Jellemző:

  • a: 6,3 mm
  • Hosszúság mm (L): 25,5 mm
  • S: 14,6 mm
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/4″
  • Súly: 21 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 9 mm
  • Szélesség mm (b): 19,8 mm