T-markolatú dugókulcs belső hatszög fényes nikkelezésű 10.0 mm x 157 mm

Cikkszám: 00977
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
Termék fajtája Hengeres ár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00977
EAN / GTIN 4010995009779
Gyártó száma 00977
L-szám L60070 562
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazás: Nagy nyomatékok kifáradás nélküli átadásához
  • Extra: Belső furat kiálló menetszárakhoz
  • Handle: Wiha Classic T-markolat
  • Blade: Króm-vanádium acél, keményített, nikkel bevonattal

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (mm): 10 mm
  • Markolat átmérő (mm): 32 mm
  • Teljes hossz (mm): 157 mm
  • Markolat szélesség (T markolat) (mm): 100 mm
  • Hossz T fogantyú penge (mm): 125 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem