funkcionális alsóing, Rövid ujjú CROSSOVER Kalix, Unisex, Tengerészet, Méret 3XL

Cikkszám: 00597-350-01 3XL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00597-350-01 3XL
EAN / GTIN 5708628321082
Gyártó száma 00597-350-01 3XL
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A COOLMAX® hatékony nedvességszállítást biztosít, szárazon tartja a testet és megakadályozza a hűtést
  • Tökéletes, mint egy alapréteg
  • Gyors szárítás - fontos, hogy megakadályozza a test lehűlését
  • A rugalmasság teszi a fazont alkalmas mind a férfiak, mind a nők számára

Jellemző:

  • A COOLMAX® egy könnyű, puha és rugalmas, egyrétegű anyag méterenként
  • Nedvesség szállítása
  • Gyorsan szárad
  • Kerek nyakkivágással
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter (COOLMAX® PRO)
  • Anyagsűrűség: 190 g/m²
  • Bordázott kötött.
  • Mellkas kerülete: 124 cm / 49 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Set commission

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz