Kivehető híd, 260 mm, nóniusz mélységmérőhöz ≥ 300 mm

Cikkszám: 00560109
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Mérőhíd

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00560109
EAN / GTIN 7630041148282
Gyártó száma 00560109
L-szám L41140 79

Leírás

Kivitel:

Maximális megengedett hibák:
± 0,005 mm
A méret [mm]: 260
B méret [mm]: 8
C méret [mm]: 17.

Leírás:

Rögzíthető mérőhíd a 260 mm-es mélységmérőhöz, nóniuszos mérőműszerrel

Tartalom:

Rögzítő rendszer