Kapucni COMPLETE MacKenzie, Unisex, Kornblau, ONE méret

Cikkszám: 00539-620-11 ONE
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
Cikkszám 00539-620-11 ONE
EAN / GTIN 5708628002165
Gyártó száma 00539-620-11 ONE
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A Bearnylon® vízlepergető és nagyon tartós anyag
  • Műszőrme bélés
  • állítható elasztikus

Jellemző:

  • Vízlepergető
  • Műszőrme bélés
  • Rugalmas zsinórok az elülső szélben, állítható
  • Cipzárral rögzítve
  • 00920-660 és 05020-660 típushoz
  • Anyagösszetétel: 52% pamut/48% nejlon
  • Anyagsűrűség: 240 g/m²
  • Will.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.