Nadrág combzsebekkel ORIGINALS Grafton, Unisex, Fekete, Méret 90C47

Cikkszám: 00299-430-09 90C47
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
Cikkszám 00299-430-09 90C47
EAN / GTIN 5707209427274
Gyártó száma 00299-430-09 90C47
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Zip Fly
  • Erősítések a hátsó zsebeken és a szabályzseben
  • Kalapács hurok
  • Csípő zseb tépőzáras tépőzárral
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Övhurkok
  • Zip Fly
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok
  • Combzseb hajtókával és tépőzárral.
  • Szabálytáska, megerősített
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 310 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Lépés hossza: 90 cm / 35 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 90 cm / 35 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Közepes hőmérsékletű vasalás, max. 150 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript